ProductPage

BAUER Lasthaken für Gabelstapler, lackiert

Lasthaken, RAL 2000 orange•    Zu sicherer Aufnahme und Transport schwerer Lasten
Aufnahme mit Gabelzinken oder Kran. Die Abrutschsicherung ist auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar.
•    Stabile Stahlkonstruktion
1 Sicherheits-Wirbellasthaken, zum sicheren Anschlagen der Last.
• Oberfläche
Lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage.
•    Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch geeignet für fahrbare Hubwagen.)
•    Abrutschsicherung für verschiedene Gabelzinkenbreiten
•    Mit Sicherheits-Wirbelhaken
•    Unterschiedliche Tragfähigkeit

Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Lasthaken LH-I l BAUER Lasthaken LH-I l ERIKS Artikelnr. 12965678

Katalog Artikelnr 1: 3024.6016

 
Preis (pro Stück):
169,00 €
Lasthaken LH-II 1,5 l BAUER Lasthaken LH-II 1,5 l ERIKS Artikelnr. 12965682

Katalog Artikelnr 1: 3024.6020

 
Preis (pro Stück):
277,00 €
Lasthaken LH-II 2,5 l BAUER Lasthaken LH-II 2,5 l ERIKS Artikelnr. 12965673

Katalog Artikelnr 1: 3024.6012

 
Preis (pro Stück):
360,00 €
Lasthaken LH-II 5,0 l BAUER Lasthaken LH-II 5,0 l ERIKS Artikelnr. 12965675

Katalog Artikelnr 1: 3024.6014

 
Preis (pro Stück):
593,00 €
Lasthaken LH-II 7,5 l BAUER Lasthaken LH-II 7,5 l ERIKS Artikelnr. 12965680

Katalog Artikelnr 1: 3024.6018

 
Preis (pro Stück):
700,00 €
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team