CategoryPage
Home
Produkte
Leitungssysteme (Eisen- und Nichteisenmetalle)
Edelstahl
Gewindeanschlüsse
(58 Produkte umfassen 560 Artikel)
Grid
Liste
Sortieren nach
Relevanz
Marke aufsteigend
Marke absteigend
Anzahl anzeigen
10
25
50
100
200
1 / 6
Nächster
Mutter RVS 316 310 Innengewinde
8 Artikel
NORDS
6-Kant-Mutter, Edelstahl 316, Typ R217 Innengewinde BSPP bis 100 bar
11 Artikel
NORDS
Rundmutter, Edelstahl 316, Typ R216 Innengewinde BSPP bis 100 bar
11 Artikel
NORDS
4-Kant-Einsatz + Rand, Edelstahl 316, R237 - Außengewinde BSPP bis 100 bar
6 Artikel
NORDS
4-Kant-Einsatz, Edelstahl 316, Typ R238 - Außengewinde BSPT bis 100 bar
11 Artikel
NORDS
6-Kant-Einsatz, Edelstahl 316, Typ R235 - Außengewinde BSPT bis 100bar
11 Artikel
NORDS
6-Kant-Einsatz, Edelstahl 316, Typ R236 - Außengewinde BSPP 100bar
6 Artikel
NORDS
Einsatz, Edelstahl 316, Typ R232 Innengewinde BSPP bis 100 bar
11 Artikel
NORDS
Kappe 6- oder 8-Kant, Edelstahl 316, Typ R231 Innengewinde BSPP bis 100 bar
12 Artikel
Kreuzstück mit Innengewinde Edelstahl 180
3 Artikel