ProductPage

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Aufsteckflansch aus 30 % glasfaserverstärktem Polypropylen mit Stahlkern.
Geeignet für HDPE-, PP-H-, PP-R- und PVDF-Vorschweißbunde.

Anwendung

  • In Kombination mit einem Vorschweißkragen und einer Flachdichtung anwendbar
  • Geeignet für Muffenschweiß- (bis 125 mm und Stumpfschweiß-Fittings (ab 160 mm)

Technische Informationen
Ausführung
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Übergangsflansch
Druckstufe Flansch
Material: PP mit Stahlkern
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm ERIKS Artikelnr. 10042805
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm ERIKS Artikelnr. 10042806
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm ERIKS Artikelnr. 10042807
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm ERIKS Artikelnr. 10042808
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm ERIKS Artikelnr. 10042809
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm ERIKS Artikelnr. 10042810
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm ERIKS Artikelnr. 10042811
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm ERIKS Artikelnr. 10042812
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm ERIKS Artikelnr. 12737459
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN150 160mm VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN150 160mm ERIKS Artikelnr. 10042816
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Übergangsflansch
Druckstufe Flansch
Material: PP mit Stahlkern
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster