ProductPage

Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • In Kombination mit einem Vorschweißkragen und einer Flachdichtung anwendbar
  • Für Stumpfschweiß-Fittings geeignet

Technische Informationen
Ausführung
Tabellen
Vorratsartikel
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch: PN10
Material: PP, glasgefüllt
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN15 20mm Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN15 20mm ERIKS Artikelnr. 11267552
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN20 25mm Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN20 25mm ERIKS Artikelnr. 11267623
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN25 32mm Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN25 32mm ERIKS Artikelnr. 11267624
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN32 40mm Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN32 40mm ERIKS Artikelnr. 11267625
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN40 50mm Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN40 50mm ERIKS Artikelnr. 11267626
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN50 63mm Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN50 63mm ERIKS Artikelnr. 11267627
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN65 75mm Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN65 75mm ERIKS Artikelnr. 11267628
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN80 90mm Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN80 90mm ERIKS Artikelnr. 11267629
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN100 110mm Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN100 110mm ERIKS Artikelnr. 11267630
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN125 140mm Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN125 140mm ERIKS Artikelnr. 11267631
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch: PN10
Material: PP, glasgefüllt
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster