ProductPage

GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: ASME
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch: Class 150
Material: PP, glasgefüllt
Nennweite
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME Class 150 3" GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME Class 150 3" ERIKS Artikelnr. 11461752
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME Class 150 4" GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME Class 150 4" ERIKS Artikelnr. 11267643
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: ASME
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch: Class 150
Material: PP, glasgefüllt
Nennweite
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)