ProductPage

GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Kann in Kombination mit Bundbuchse und Flachdichtung verwendet werden

Technische Informationen
Ausführung
Norm: ASME
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch: PN10
Material: PVC-U
Nennweite
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Losflansch Serie: 702 PVC-U Schwarz Norm: ASME PN10 1/2" GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Schwarz Norm: ASME PN10 1/2" ERIKS Artikelnr. 11199525
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 3/4" GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 3/4" ERIKS Artikelnr. 11545433
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 702 PVC-U Schwarz Norm: ASME PN10 1" GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Schwarz Norm: ASME PN10 1" ERIKS Artikelnr. 11171515
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 1.1/2" GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 11545434
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 702 PVC-U Schwarz Norm: ASME PN10 2" GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Schwarz Norm: ASME PN10 2" ERIKS Artikelnr. 11164156
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 2.1/2" GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 11399043
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 702 PVC-U Schwarz Norm: ASME PN10 3" GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Schwarz Norm: ASME PN10 3" ERIKS Artikelnr. 11097739
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 4" GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 4" ERIKS Artikelnr. 12438339
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 4" GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 4" ERIKS Artikelnr. 11413755
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 6" GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Norm: ASME PN10 6" ERIKS Artikelnr. 12981760
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: ASME
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch: PN10
Material: PVC-U
Nennweite
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)