ProductPage

AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Kann in Kombination mit Bundbuchse/Vorschweißkragen, Transferflansch und Flachdichtung verwendet werden.

Technische Informationen
Ausführung
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Blindflansch
Druckstufe Flansch: PN10
Material: PP mit Stahlkern
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm ERIKS Artikelnr. 10042695
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm ERIKS Artikelnr. 10042696
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm ERIKS Artikelnr. 10042697
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm ERIKS Artikelnr. 10042698
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm ERIKS Artikelnr. 10042699
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm ERIKS Artikelnr. 10042700
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm ERIKS Artikelnr. 10042701
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm ERIKS Artikelnr. 10042702
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm ERIKS Artikelnr. 10042703
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN125 140mm AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN125 140mm ERIKS Artikelnr. 10042704
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Blindflansch
Druckstufe Flansch: PN10
Material: PP mit Stahlkern
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster