ProductPage

VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Kann in Kombination mit Bundbuchse, Transferflansch und Flachdichtung verwendet werden

Technische Informationen
Ausführung
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Blindflansch
Druckstufe Flansch: PN10
Material: PVC-U
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm ERIKS Artikelnr. 12976148
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm ERIKS Artikelnr. 11236731
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm ERIKS Artikelnr. 12976149
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm ERIKS Artikelnr. 12976121
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm ERIKS Artikelnr. 12976150
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm ERIKS Artikelnr. 11249359
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm ERIKS Artikelnr. 11260950
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm ERIKS Artikelnr. 12976122
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Blindflansch
Druckstufe Flansch: PN10
Material: PVC-U
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)