ProductPage

FIP Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Kann in Kombination mit PVC-U-Rohr in gleicher Qualität und Flachdichtung verwendet werden

Technische Informationen
Ausführung
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Klebeflansch
Material: PVC-U
Druckstufe Flansch: PN10
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN20 Klebemuffe 25mm FIP Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN20 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 10042649
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN25 Klebemuffe 32mm FIP Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN25 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 10042650
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN32 Klebemuffe 40mm FIP Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN32 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 10042651
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN40 Klebemuffe 50mm FIP Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN40 Klebemuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 10042652
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN50 Klebemuffe 63mm FIP Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN50 Klebemuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 10042653
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN65 Klebemuffe 75mm FIP Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN65 Klebemuffe 75mm ERIKS Artikelnr. 10042654
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN80 Klebemuffe 90mm FIP Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN80 Klebemuffe 90mm ERIKS Artikelnr. 10042655
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN100 Klebemuffe 110mm FIP Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN100 Klebemuffe 110mm ERIKS Artikelnr. 10042656
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Klebeflansch
Material: PVC-U
Druckstufe Flansch: PN10
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)