ProductPage

WALRAVEN Rohrschelle Typ 434.7 Edelstahl 316

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung Bügel: Rohrklemme
Material: Edelstahl
Geeignet für Material: Kunststoff
Außendurchmesser Rohr (mm)
Klemmbereich (mm)
Anschlussmutter: M10
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x32mm WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x32mm ERIKS Artikelnr. 10049357
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x40mm WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x40mm ERIKS Artikelnr. 10049358
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x50mm WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x50mm ERIKS Artikelnr. 10049359
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x63mm WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x63mm ERIKS Artikelnr. 10049360
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x75mm WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x75mm ERIKS Artikelnr. 10049361
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x90mm WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x90mm ERIKS Artikelnr. 10049362
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x110mm WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x110mm ERIKS Artikelnr. 10049363
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x125mm WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x125mm ERIKS Artikelnr. 10049364
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x160mm WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x160mm ERIKS Artikelnr. 10049365
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Ausführung Bügel: Rohrklemme
Material: Edelstahl
Geeignet für Material: Kunststoff
Außendurchmesser Rohr (mm)
Klemmbereich (mm)
Anschlussmutter: M10
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)