ProductPage

WALRAVEN Rohrschelle Typ BIS KSB2 Stahl verzinkt mit EPDM Einlage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung Bügel: Rohrklemme
Material: Stahl
Geeignet für Material: Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Außendurchmesser Rohr (mm)
Klemmbereich (mm)
Anschlussmutter: M 8/M 10
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 63mm KSB2 verzinkt WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 63mm KSB2 verzinkt ERIKS Artikelnr. 12961107
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 75mm KSB2 verzinkt WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 75mm KSB2 verzinkt ERIKS Artikelnr. 12961108
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 90mm KSB2 verzinkt WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 90mm KSB2 verzinkt ERIKS Artikelnr. 12961109
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 110mm KSB2 verzinkt WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 110mm KSB2 verzinkt ERIKS Artikelnr. 12961110
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 125mm KSB2 verzinkt WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 125mm KSB2 verzinkt ERIKS Artikelnr. 12961111
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 140mm KSB2 verzinkt WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 140mm KSB2 verzinkt ERIKS Artikelnr. 12961112
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 160mm KSB2 verzinkt WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 160mm KSB2 verzinkt ERIKS Artikelnr. 12961113
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Ausführung Bügel: Rohrklemme
Material: Stahl
Geeignet für Material: Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Außendurchmesser Rohr (mm)
Klemmbereich (mm)
Anschlussmutter: M 8/M 10
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)