ProductPage

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C Klebemuffe PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 16mm DN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 16mm DN10 ERIKS Artikelnr. 12478785
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 12478786
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13248755
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 12478787
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 13248756
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 12478788
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 13248757
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 12478789
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 13248758
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 12478790
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster