ProductPage

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C Elektrisch gesteuert Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: PVC-C
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Elektrisch gesteuert
Marke Antrieb: ECON
Material Spindeldichtung sekundär
Druckstufe Flansch
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Flansch 20mm DN15 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Flansch 20mm DN15 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13577512
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 20mm DN15 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 20mm DN15 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13577701
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Flansch 20mm DN15 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Flansch 20mm DN15 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13577521
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 20mm DN15 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 20mm DN15 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13577710
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 25mm DN20 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 25mm DN20 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13577702
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Flansch 25mm DN20 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Flansch 25mm DN20 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13577513
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Flansch 25mm DN20 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Flansch 25mm DN20 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13577522
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 25mm DN20 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 25mm DN20 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13577711
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 32mm DN25 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 32mm DN25 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13577703
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Flansch 32mm DN25 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Flansch 32mm DN25 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13577514
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: PVC-C
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Elektrisch gesteuert
Marke Antrieb: ECON
Material Spindeldichtung sekundär
Druckstufe Flansch
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster