ItemPage
PCE

ASAHI Membranventil AI NC PVC-C/EPDM 32mm

Serie: 14

Typ: 3763

ERIKS Artikelnr: 13248778

Grösse

Attribut Wert
d (mm) 32
L (mm) 172
H (mm) 111
W (mm) 100
Z (mm) 128

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Gehäusekonstruktion A (Durchlaß Standard)
Material Gehäuse PVC-C
Material Membran EPDM
Äußerer Rohrdurchmesser Anschluss (mm) 32
Anschluss Leimmuffe
Druckstufe Artikel PN10
Baulänge nach Norm Hersteller Standard
Einbaulänge (mm) 128
Bedienung Pneumatisch
Wirkprinzip Einfachwirkend, Feder geschlossen
Material Oberteil PPG
Material Handhebel PPG
Min. Dauertemperatur (Medium) (°C) 0
Max. Dauertemperatur (Medium) (°C) 90
KV-Wert (m³/h) 7.3