ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Zusätzliche Gewichtseinsparung einer leichteren Ausführung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Maschinenräume
  • Geräte- und Maschinenbau
  • Transportleitungen
Besonderheiten
  • Zugfeste Rohrkupplung
  • Geeignet für Metallrohre

Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: FPM (FKM)
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 30mm-30mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 30mm-30mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454482
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454483
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 71mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 71mm ERIKS Artikelnr. 13454477
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454484
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 44.5mm-44.5mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 44.5mm-44.5mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454485
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454486
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 54mm-54mm Länge: 65mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 54mm-54mm Länge: 65mm ERIKS Artikelnr. 13454487
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 57mm-57mm Länge: 65mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 57mm-57mm Länge: 65mm ERIKS Artikelnr. 13454488
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 65mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 65mm ERIKS Artikelnr. 13454489
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 73mm-73mm Länge: 65mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 73mm-73mm Länge: 65mm ERIKS Artikelnr. 13454490
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: FPM (FKM)
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster