ItemPage
PCE

HUVEMA Bohr/Gewindeschneidmaschine HU 20 Supertap - 230V 0,75 kW

ERIKS Artikelnr: 12582902

EAN: 8718242081351

Hersteller-Teilenummer: 11107

 
Preis (pro Stück):
2.100,00 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Bohrmaschine und Gewindeschneider für tägliche Nutzung.Hochwertige verarbeitung. Einfach gewindeschneiden durch patentiertes Gewindeschneidsystem. Die Maschinen werden aufgebaut geliefert.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Gewicht (kg) 96
Gewindeschneidkapazität M10
Tischgröße L x B (mm) 280x280
Anschlussspannung (V) 230
Säulendurchmesser (mm) 80
Bohrtiefe (mm) 90
Durchmesser unten (mm) 470x280
Spindelaufnahme MT2
Drehzahlbereich (rpm) von 150 bis 2500
Abstand Spindel-Säule (mm) 180