ItemPage
PCE

FENNER Fenlock Konus-Spannelement nicht selbstzentrierend Typ FLK200 110x155

Serie: Fenlock

Typ: FLK200

ERIKS Artikelnr: 1029077

Hersteller-Teilenummer: 630A0110

 
Preis (pro Stück):
96,29 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Grösse

Attribut Wert
d (mm) 110
D (mm) 155
B (mm) 47
L1 (mm) 26
L2 (mm) 33

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Schaftdurchmesser (mm) 110
Außen-Ø (mm) 155
Breite (mm) 47
Drehmoment (Nm) 10650
Axiallast (kN) 194
Art der Befestigungsschrauben 14 x M12
Anzugsdrehmoment (Nm) 127
Selbstzentrierend Nein
Drehmomentbereich Medium/Hoch
Nabendruck (N/mm²) 125