ItemPage
PCE

FENNER Fenlock Konus-Spannelement selbstzentrierend Typ FLK132 70x110

Serie: Fenlock

Typ: FLK132

ERIKS Artikelnr: 1028968

Hersteller-Teilenummer: 630R0070

 
Preis (pro Stück):
61,93 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Grösse

Attribut Wert
d (mm) 70
D (mm) 110
B (mm) 50
L1 (mm) 24
L2 (mm) 30
L3 (mm) 40

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Schaftdurchmesser (mm) 70
Außen-Ø (mm) 110
Breite (mm) 50
Drehmoment (Nm) 6300
Axiallast (kN) 179
Art der Befestigungsschrauben 8 x M10
Anzugsdrehmoment (Nm) 70
Selbstzentrierend Ja
Drehmomentbereich Medium/Hoch
Nabendruck (N/mm²) 180