ItemPage
PCE

FENNER Fenlock Konus-Spannelement selbstzentrierend Typ FLK133 120x165

Serie: Fenlock

Typ: FLK133

ERIKS Artikelnr: 1058400

Hersteller-Teilenummer: 630G0120

 
Preis (pro Stück):
133,22 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Grösse

Attribut Wert
d (mm) 120
D (mm) 165
D1 (mm) 172
B (mm) 56
L1 (mm) 26
L2 (mm) 32
L3 (mm) 44

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Schaftdurchmesser (mm) 120
Außen-Ø (mm) 165
Breite (mm) 56
Größter Außendurchmesser (mm) 172
Drehmoment (Nm) 13000
Axiallast (kN) 216
Art der Befestigungsschrauben 9 x M12
Anzugsdrehmoment (Nm) 125
Selbstzentrierend Ja
Drehmomentbereich Medium/Hoch
Nabendruck (N/mm²) 135

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)