ItemPage
PCE

FENNER Fenlock Konus-Spannelement selbstzentrierend Typ FLK450 120x165

Serie: Fenlock

Typ: FLK450

ERIKS Artikelnr: 1029226

Hersteller-Teilenummer: 630X0120

 
Preis (pro Stück):
329,86 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Grösse

Attribut Wert
d (mm) 120
D (mm) 165
B (mm) 112
L1 (mm) 90
L2 (mm) 100

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Schaftdurchmesser (mm) 120
Außen-Ø (mm) 165
Breite (mm) 112
Drehmoment (Nm) 40300
Axiallast (kN) 673
Art der Befestigungsschrauben 14 x M12
Anzugsdrehmoment (Nm) 145
Selbstzentrierend Ja
Drehmomentbereich Sehr Hoch
Nabendruck (N/mm²) 120

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team