ItemPage
PCE

FENNER Fenlock Konus-Spannelement selbstzentrierend Typ FLK603 16x41

Serie: Fenlock SD

Typ: FLK603

ERIKS Artikelnr: 12941582

Hersteller-Teilenummer: 630M0016

 
Preis (pro Stück):
32,24 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Grösse

Attribut Wert
d (mm) 16
D (mm) 41
d1 (mm) 26
e (mm) 2
L (mm) 15
I (mm) 11

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Schaftdurchmesser (mm) 16
Außen-Ø (mm) 41
Art der Befestigungsschrauben 5 x M5
Anzugsdrehmoment (Nm) 4
Selbstzentrierend Ja
Drehmomentbereich Medium/Hoch