CategoryPage

Scharnierbandkette (48 Produkte umfassen 274 Artikel)


Grid
Liste
  • ERIKS Artikelnr: 13674815

    Hersteller-Teilenummer: SSER815TAB-K325HBVG

     
    Preis (pro Meter):
    187,78 €
  • ERIKS Artikelnr: 13375581

    Hersteller-Teilenummer: NGE831-K325VG

     
    Preis (pro Meter):
    102,17 €
Grid
Liste

Transportketten sind in Metall oder Thermoplast erhältlich. Zudem gibt es unzählige Möglichkeiten in Bezug auf Mitnehmer, Laufrollen, Beschichtungen, gehärtete Stifte und Buchsen, Werkstoffe, Toleranzen, Abmessungen und Härtungen.


Eine Transportkette wird zumeist maßgefertigt, es gibt allerdings auch ein Standardpaket an Scharnierbandketten und modularen Förderbändern. Beispielsweise bietet System Plast solche Pakete an. In diesem Segment verfügt System Plast über das weltweit größte Sortiment. Das Produktprogramm ist äußerst vielseitig und entspricht allen geltenden Industrienormen.


Bei den Scharnierbandketten von System Plast sind mehrere Bauarten lieferbar. So gibt es gerade oder magnetische Kettenmodelle, eine Kette mit Gummiauflage, eine Greiferkette und eine Kistentransportkette.


Auch das Sortiment von modularen Förderbändern von System Plast besteht aus mehreren Modellen. Dazu gehören ein gerades und ein magnetisches Modell, mit LBP-Rollen und das Modell mit Gummiauflage.


Die erstklassigen Produkte von System Plast bieten Lösungen für alle Marktanforderungen hinsichtlich Effizienz, Hygiene, Reibung und Geräuschminderung.


Das genannte Paket kann prinzipiell in jeder Branche zum Einsatz kommen, doch sind diese Produkte insbesondere bei der Produktion von Nahrungsmitteln, Getränken, Tabak und Beton/Stein sowie in der Verpackungsindustrie anzutreffen. Zudem werden diese Produkte auch oft in spezielleren Anwendungen wie etwa bei Schleusen, auf Flughäfen oder in Konservenfabriken eingesetzt.


Folgende Normen sind im Hinblick auf Kettenantriebe von Bedeutung: ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 und BS 228.