ProductPage

SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss Innengewinde

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Gehäusekonstruktion: A (Durchlaß Standard)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Material Membran
Material-Code Membran
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 1/2"BSPP SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 10051837
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 3/4"BSPP SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 10051838
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 1"BSPP SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 1"BSPP ERIKS Artikelnr. 10051835
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 1.1/4"BSPP SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 10051840
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 1.1/2"BSPP SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 1.1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 10051839
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 2"BSPP SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/CR PN16 2"BSPP ERIKS Artikelnr. 10051836
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/EPDM PN16 1/2"BSPP SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/EPDM PN16 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 11234058
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/EPDM PN16 3/4"BSPP SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/EPDM PN16 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 11234060
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/EPDM PN16 1"BSPP SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/EPDM PN16 1"BSPP ERIKS Artikelnr. 11234056
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/EPDM PN16 1.1/4"BSPP SAUNDERS Membranventil Fig. 3033 Serie A Sphäroguss/EPDM PN16 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 11234062
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Gehäusekonstruktion: A (Durchlaß Standard)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Material Membran
Material-Code Membran
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team