ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl Ohne Fütterung Innengewinde (BSPP) PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Edelstahl
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11270143
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11287300
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11386634
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 11386635
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11386636
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11310931
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11234092
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11234094
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11234091
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 12097139
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Edelstahl
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster