ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13248782
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 13248783
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 13248784
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 13248785
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 50mm DN40 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 13248786
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 63mm DN50 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 13248787
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)