ProductPage

ECON® Membranmanometer Type 1465 Prozesanschluß Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Druckeinheit
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Membran
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316Ti
Filter löschen (30 der 30 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 0,6 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ECON® Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 0,6 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11090703
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 0,6 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ECON® Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 0,6 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11092346
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ECON® Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11917937
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ECON® Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11177549
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ECON® Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11538577
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ECON® Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10060176
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ECON® Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11248470
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ECON® Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11309581
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 1 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ECON® Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 1 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11314802
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 1,6 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ECON® Membranmanometer Typ 1465 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 1,6 bar Prozessanschluß Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11264140
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Druckeinheit
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Membran
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316Ti
Filter löschen (30 der 30 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster