ProductPage

WIKA Hydrostatische Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung: Hydrostatische Niveautransmitter
Messbereich
Ausgangssignal: 4 - 20 mA
Größe Prozessanschluss
Material elektrisches Gehäuse: Edelstahl
Explosionsgeschützt: Ja
Zulassungen
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 5 Meter 1/2" BSPP WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 5 Meter 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13472548
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 2 Meter 1/2" BSPP WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 2 Meter 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13472549
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 5 Meter 1" BSPP Flush Anschluss WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 5 Meter 1" BSPP Flush Anschluss ERIKS Artikelnr. 13472558
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 2 Meter 1" BSPP Flush Anschluss WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 2 Meter 1" BSPP Flush Anschluss ERIKS Artikelnr. 13472560
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 160 mbar Kabel 2 Meter BSPP 1/2" BSPP WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 160 mbar Kabel 2 Meter BSPP 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13472559
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 160 mbar Kabel 2 Meter 1" BSPP Flush Anschluss WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 160 mbar Kabel 2 Meter 1" BSPP Flush Anschluss ERIKS Artikelnr. 13472556
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 160 mbar Kabel 5 Meter 1" BSPP Flush Anschluss WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 160 mbar Kabel 5 Meter 1" BSPP Flush Anschluss ERIKS Artikelnr. 13472557
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 250 mbar Kabel 5 Meter 1/2" BSPP WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 250 mbar Kabel 5 Meter 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13472551
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 250 mbar Kabel 2 Meter 1/2" BSPP WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 250 mbar Kabel 2 Meter 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13472550
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 250 mbar Kabel 2 Meter 1" BSPP Flush Anschluss WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 250 mbar Kabel 2 Meter 1" BSPP Flush Anschluss ERIKS Artikelnr. 13472561
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Ausführung: Hydrostatische Niveautransmitter
Messbereich
Ausgangssignal: 4 - 20 mA
Größe Prozessanschluss
Material elektrisches Gehäuse: Edelstahl
Explosionsgeschützt: Ja
Zulassungen
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster