ProductPage

ECON® Bimetall Thermometer Fig. 11000 Stahl/Messing Einsteck

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Klimatische Industrie.
  • Heizungsindustrie (bis zu 120 °C).

Technische Informationen
Vorratsartikel
Bestseller
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm)
Anschlussstelle: Hinten
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr: Ja
Einstecklänge (mm)
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Bimetall Thermometer Typ: 11000 R63 Stahl/Glas Messbereich -30 - 50 °C Einstecklänge Messing 45 mm 1/2" BSPP ECON® Bimetall Thermometer Typ: 11000 R63 Stahl/Glas Messbereich -30 - 50 °C Einstecklänge Messing 45 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11556297
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetall Thermometer Typ: 11000 R63 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 45 mm 1/2" BSPP ECON® Bimetall Thermometer Typ: 11000 R63 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 45 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10060344
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetall Thermometer Typ: 11000 R63 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 63 mm 1/2" BSPP ECON® Bimetall Thermometer Typ: 11000 R63 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 63 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10060345
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetall Thermometer Typ: 11000 R63 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 100 mm 1/2" BSPP ECON® Bimetall Thermometer Typ: 11000 R63 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10060346
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetall Thermometer Typ: 11000 R80 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 45 mm 1/2" BSPP ECON® Bimetall Thermometer Typ: 11000 R80 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 45 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10060347
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetall Thermometer Typ: 11000 R80 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 63 mm 1/2" BSPP ECON® Bimetall Thermometer Typ: 11000 R80 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 63 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10060348
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetall Thermometer Typ: 11000 R80 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 100 mm 1/2" BSPP ECON® Bimetall Thermometer Typ: 11000 R80 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10060349
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetall Thermometer Typ: 11000 R100 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 28 mm 1/2"BSPP ECON® Bimetall Thermometer Typ: 11000 R100 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 28 mm 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 11040794
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetall Thermometer Typ: 11000 R100 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 45 mm 1/2" BSPP ECON® Bimetall Thermometer Typ: 11000 R100 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 45 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10060350
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetall Thermometer Typ: 11000 R100 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 63 mm 1/2" BSPP ECON® Bimetall Thermometer Typ: 11000 R100 Stahl/Glas Messbereich 0 - 120 °C Einstecklänge Messing 63 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10060351
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Bestseller
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm)
Anschlussstelle: Hinten
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr: Ja
Einstecklänge (mm)
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster