ProductPage

ECON® Bimetalthermometer Fig. 13000 Stahl/Stahl Flansch/Einsteck

Vorratsartikel
Messbereich (°C): -20 - 60 °C
Anschlussstelle: Hinten
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Anschluss: Flansch
Abmessungen Prozessanschluss: 9 mm
Mit Tauchrohr: Ja
Einstecklänge (mm)
Material Gehäuse: Stahl
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Bimetalthermometer Fig. 13000 Serie 1305 Stahl/Fensterglas Einstecklänge Stahl 250mm R100 -20-60°C ECON® Bimetalthermometer Fig. 13000 Serie 1305 Stahl/Fensterglas Einstecklänge Stahl 250mm R100 -20-60°C ERIKS Artikelnr. 10060354
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 13000 Serie 1306 Stahl/Fensterglas Einstecklänge Stahl 400mm R100 -20-60°C ECON® Bimetalthermometer Fig. 13000 Serie 1306 Stahl/Fensterglas Einstecklänge Stahl 400mm R100 -20-60°C ERIKS Artikelnr. 10060355
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Messbereich (°C): -20 - 60 °C
Anschlussstelle: Hinten
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Anschluss: Flansch
Abmessungen Prozessanschluss: 9 mm
Mit Tauchrohr: Ja
Einstecklänge (mm)
Material Gehäuse: Stahl
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team