ProductPage

ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Stahl, verzinkt/Messing Einsteck

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Einbautechnik.

Technische Informationen
Vorratsartikel
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm)
Anschlussstelle: Hinten
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr: Ja
Einstecklänge (mm)
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2061 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 45 mm Messbereich -30/50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2061 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 45 mm Messbereich -30/50 °C ERIKS Artikelnr. 11131689
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2063 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 63 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2063 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 63 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11032932
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2065 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2065 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11288826
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2081 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 45 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2081 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 45 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11458144
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2085 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2085 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11124469
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2101 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 45 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2101 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 45 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11125174
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2105 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2105 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 10060331
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2061 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 45 mm Messbereich 0 - 60 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2061 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 45 mm Messbereich 0 - 60 °C ERIKS Artikelnr. 11092023
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2063 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 63 mm Messbereich 0 - 60 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2063 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 63 mm Messbereich 0 - 60 °C ERIKS Artikelnr. 11040933
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2065 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich 0 - 60 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 21000 Serie 2065 Stahl/Glas Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich 0 - 60 °C ERIKS Artikelnr. 11082958
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm)
Anschlussstelle: Hinten
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr: Ja
Einstecklänge (mm)
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster