ProductPage

ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Messing Einsteck

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm)
Anschlussstelle: Hinten
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr: Ja
Einstecklänge (mm)
Material Gehäuse: Aluminium
Filter löschen (43 der 43 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R63 Einstecklänge Messing 40 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R63 Einstecklänge Messing 40 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11811526
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R63 Einstecklänge Messing 60 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R63 Einstecklänge Messing 60 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11811527
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R63 Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R63 Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11811528
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R80 Einstecklänge Messing 40 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R80 Einstecklänge Messing 40 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11811517
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R80 Einstecklänge Messing 60 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R80 Einstecklänge Messing 60 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11811518
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R80 Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R80 Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11811519
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R100 Einstecklänge Messing 40 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R100 Einstecklänge Messing 40 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11811541
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R100 Einstecklänge Messing 60 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R100 Einstecklänge Messing 60 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11811542
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R100 Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R100 Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11811543
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R100 Einstecklänge Messing 160 mm Messbereich -30 - 50 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 661 Aluminium/Acrylglas R100 Einstecklänge Messing 160 mm Messbereich -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 11811544
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm)
Anschlussstelle: Hinten
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr: Ja
Einstecklänge (mm)
Material Gehäuse: Aluminium
Filter löschen (43 der 43 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster