FEMA Tauchrohr Fig. 3789X Messing R10 Einstecklänge 135mm

ERIKS Artikelnr: 10060551
Econosto Artikelnr: 692430
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | R10/MS |
Anschluss | Aussengewinde (BSPT) |
Gewindemaß (Zoll) | 1/2" (15) |
Einstecklänge (mm) | 135 |
Material Schutzrohr | Messing |