ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

FEMA Temp. sw. TAM490 1,5m cap +40/+90°C

Serie: TAM

Typ: 3789

ERIKS Artikelnr: 11079879

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Modell Thermostat capillaire
Einstellbereich (°C) von 40 bis 90
Material Prozessanschluss Kupfer
Material Gehäuse Aluminium
Werkstoffqualität GD-AlSi12
Typ Kontakt Mikroschalter
Schutzgrad (IP-Wert) IP54