ItemPage
PCE

FENWAL Temp. switch FENWAL 17023- 0

Serie: 17000

Typ: 3808

ERIKS Artikelnr: 11095732

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Modell Präzision Thermostat
Einstellbereich (°C) von -73 bis 315
Einstelbereich °F (°F) von -100 bis 600
Anschluss Aussengewinde (NPT)
Abmessungen Prozessanschluss 1/2" (15)
Einstecklänge (mm) 94.5
Durchmesser Sensor (mm) 15.88
Material Prozessanschluss Edelstahl
Material Gehäuse Edelstahl
Material Sensor Edelstahl
Schaltfunktion Schliesser
Max. Kontaktbelastung (A) 5
Elektrischer Anschluss Anschlussleitung
Explosionsgeschützt Nein
Mediumtemperatur (°C) von -73 bis 370