ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

FEMA Thermostaat TAM150 +10/+50°C KAP. 1,5 m

Serie: TAM

Typ: 3789

ERIKS Artikelnr: 11054687

Econosto Artikelnr: 692754

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Modell Thermostat capillaire
Einstellbereich (°C) von 10 bis 50
Material Prozessanschluss Kupfer
Material Gehäuse Aluminium
Werkstoffqualität GD-AlSi12
Typ Kontakt Mikroschalter
Schutzgrad (IP-Wert) IP54