ItemPage
PCE

E-NORM Montagekoffer 13 DIN 934/125/127

ERIKS Artikelnr: 23897646

Katalog Artikelnr 1: 3060.7026

EAN: 4317784018579

Hersteller-Teilenummer: 4317784018579

 
Preis (pro Stück):
110,97 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Muttern, Unterlegscheiben, Federringe, Sortimentsnr. 13

Muttern DIN 934-8, Ringe DIN 125, Federringe DIN 127, verzinkt (Inhalt: ca. 1425 Einheiten).

DIN 934
M3, M4, M5, M6, M8, M10

DIN 125
3,2
4,3
5,3
6,4
8,4
10,5

DIN 127
3,1
4,1
5,1
6,1
8,2
10,2

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team