ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

Müllbeute liter 240 liter blau ca. 90my einzeln

ERIKS Artikelnr: 23897849

Katalog Artikelnr 1: 3010.5972

Katalog Artikelnr 2: 23180387

EAN: 4330816075432

Hersteller-Teilenummer: 4330816075432

 
Preis (pro Stück):
1,55 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Kunststoff-Seitenfaltensack (PE) lose im Karton

•     Passend für Mülltonnen à 120 l bzw. 240 l
Lose im Karton, einzeln sortiert.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Inhalt (l) 240
Farbe Blau