ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PR

REMA Rohrschelle CPH-3.0 Traglast 3000kg

ERIKS Artikelnr: 23795708

Katalog Artikelnr 1: 3024.5700

EAN: 8717365093593

 
Preis (pro Paar):
247,50 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

CHP Rohrklemmen

Die REMA PH-Baureihe wurde für das effiziente und bequeme Heben und Bewegen von Rohren entwickelt.

Kennzeichen
    Mit TBK-Kunststoffhülle
    Diese Klemmen immer als Paar verwenden.
    Lieferung ausschl. Befestigungsmaterial.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Tragkraft (kg) 1500
Max. Öffnungsbreite (mm) 40
Gewicht (kg) 3.5