ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Rückschlagventil Fig. 101 Gusseisen/ Bronze

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Gusseisen
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN4
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Klappe
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rücksl 101 GG Brz PN16 DN20 Klappe Inkl Schliessf ECON Rücksl 101 GG Brz PN16 DN20 Klappe Inkl Schliessf ERIKS Artikelnr. 13374457
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN25 ECON Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN25 ERIKS Artikelnr. 11810567
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN32 ECON Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 11810568
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN40 ECON Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 11810569
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN50 ECON Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN50 ERIKS Artikelnr. 11810570
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN65 ECON Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN65 ERIKS Artikelnr. 11810571
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN80 ECON Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN80 ERIKS Artikelnr. 11810572
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN100 ECON Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN100 ERIKS Artikelnr. 11810573
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN125 ECON Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN125 ERIKS Artikelnr. 11810574
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN150 ECON Rückschlagventil Fig. 101 Grauguss/BR PN16 DN150 ERIKS Artikelnr. 11810575
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Gusseisen
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN4
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Klappe
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster