ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN40
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Scharnierklappe
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN50 ECON Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 13496642
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN65 ECON Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN65 ERIKS Artikelnr. 13496643
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN80 ECON Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN80 ERIKS Artikelnr. 13496644
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN100 ECON Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN100 ERIKS Artikelnr. 13496645
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN125 ECON Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN125 ERIKS Artikelnr. 13496646
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN150 ECON Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN150 ERIKS Artikelnr. 13496647
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN200 ECON Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN200 ERIKS Artikelnr. 13496648
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN250 ECON Rückschlagventil Fig. 1109 Stahl/Metall Scharnierklappe PN40 DN250 ERIKS Artikelnr. 13496649
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN40
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Scharnierklappe
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)