ItemPage
PCE

HUVEMA Säulenbohrmaschine HU 32- 400V Topline 1,1 kW

ERIKS Artikelnr: 12479273

EAN: 8718242081306

Hersteller-Teilenummer: 11106

 
Preis (pro Stück):
1.495,00 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Solide ausgeführte Säulenbohrmaschine von ausgezeichneter Qualität . Komfortabler in der Anwendung. Für den vielfältigen Gebrauch geeignet. Separater Not-Aus-Schalter an direkt sichtbarem Platz. Ausgestattet mit einstellbarem Bohrtiefenanschlag und Schnellspannbohrfutter. Thermisch geschützt.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Motorleistung (kW) 1,1
Spannung (V) 400
Gewicht (kg) 155
Bohrtiefe (mm) 110
Gebindegröße 1150x650x320
Max. Bohrdurchmesser (mm) 30
Drehzahlbereich (rpm) 80-3490
Spindelaufnahme MT4
Drehzahlstufen 24
Anzahl Schlitze 3X14
Abstand Spindel-Säule (mm) 255
Säulendurchmesser (mm) 88
Sockel (mm) 600x370
Tischgröße L x B (mm) 400x400