ItemPage
PCE

Scherenrollenbahn Breite 300 1,76-4,35m

ERIKS Artikelnr: 23863522

Katalog Artikelnr 1: 3020.8901

EAN: 4030127101508

Hersteller-Teilenummer: 02646

 
Preis (pro Stück):
1.151,86 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Scheren-Rollenbahn, Serie 12000, Stahlrolle Ø 50 mm

•    Variabel und anpassbar
Ausziehbare Förderlänge.
Verstellbare Bauhöhe (H 720–1150 mm).
Flexible Streckenführung, Kurvenbildung möglich.
Alle Stahlteile verzinkt.
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse.
Rollenteilungen: 52 - ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Röllchenteilung: 32 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Breite (mm) 300
Durchmesser (mm) 50
Material Stahl
Länge (mm) von 1760 bis 4350
Tragfähigkeit (kg) 100
Anzahl Rollen (st) 1
Anzahl Beine (st) 3