ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

Schlauch Gamma Gelb, Rolle=20m, Innendurchmesser 52 einschlieβlich Storz-Kupplungen NA81

ERIKS Artikelnr: 11158738

Flachschlauch 52 Temperaturbereich: -20 ° C bis +70 ° C. Rohr: schwarz SBR-Kautschuk mit extern Trevira-Stoff mit einem gelben Polyurethan-Verschleißschicht. Fäulnis und Schimmel frei. Auf beiden Seiten mit Schwenk Aluminium Storz-Kupplungen NA81. Montage: bendelen.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Typ GAMMA YELLOW
Innendurchmesser (mm) 52
Material Seele SBR
Material Decke Polyester/PU
Storzkupplung Ja
Knaggenabstand (mm) 81
Rollenlänge (m) 20
Farbe Gelb
Für Nahrungsmittel geeignet Nein