ProductPage

AKO Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Pneumatisch betätigt Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Maschinenbau

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Aluminium
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Materialcode Schlauch/ Manschette: NR-X
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN40 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN40 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 10051530
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 10051531
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 10051532
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 10051533
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 10051534
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 10051535
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 10051536
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN4 Flansch DN200 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN4 Flansch DN200 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 10051537
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Aluminium
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Materialcode Schlauch/ Manschette: NR-X
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)