ProductPage

AKO Schlauchventil Fig. 210R Pneumatisch Betätigt Schweißende DIN 11850 Serie 2

Material Gehäuse
Nennweite
Anschluss: Schweißende
Material Schlauch/ Manschette
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schlauchventil Fig. 210R Aluminium/NBR-LW pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN65 AKO Schlauchventil Fig. 210R Aluminium/NBR-LW pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN65 ERIKS Artikelnr. 12392117
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN15 AKO Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN15 ERIKS Artikelnr. 12306144
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN20 AKO Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN20 ERIKS Artikelnr. 12381073
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN25 AKO Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN25 ERIKS Artikelnr. 12369865
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN50 AKO Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN50 ERIKS Artikelnr. 12306145
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN65 AKO Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN65 ERIKS Artikelnr. 12378740
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/NR-LX pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN65 AKO Schlauchventil Fig. 210R Edelstahl/NR-LX pneumatisch betätigt DIN11850,S2 DN65 ERIKS Artikelnr. 12225684
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse
Nennweite
Anschluss: Schweißende
Material Schlauch/ Manschette
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team