ItemPage
PCE

E-COLL Lebensmittelöl H1 300ml

ERIKS Artikelnr: 12970822

Katalog Artikelnr 1: 3060.7621

EAN: 4317784425643

 
Preis (pro Stück):
7,22 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen
12 pro Paket

Lebensmittelöl H1

    Produktbeschreibung
Dünnflüssiges, farbloses Öl (geruchs- und geschmacksneutral).
Zugelassen als Schmierstoff und Trennmittel für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, entspricht den Richtlinien des DAB 10.
•     Anwendungsgebiete
Überall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist.
Ventildichtungen, Manschetten, O-Ringe, Antriebe, Kolbenstangen und Führungen von Schiebern, Scharnierband- und Rollenketten und/oder -mechanismen (Nahrungsmittel-, Brauerei- und Getränkeindustrie).
•     Technische Kenndaten
Weißöl gemäß DAB 10, harz- und säurefrei, hochrein.
Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +180 °C.


Hinweis: Überschmierung, die einen unnötigen Lebensmittelkontakt zur Folge hat, vermeiden!

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Verpackung Spraydose
Inhalt (l) 3

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team