ProductPage

ERIKS Zylindrische Anschlagpuffer TD NR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: TD
Material Gummi: NR
Härte Gummi: 55
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindegröße
Gewindelänge
D (mm)
H (mm)
L
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Anschlagpuffer TD/35 57x42 M8x20 ERIKS Anschlagpuffer TD/35 57x42 M8x20 ERIKS Artikelnr. 10041360
 
Preis (pro Stück):
15,00 €
Anschlagpuffer TD 60x57 M10x25 ERIKS Anschlagpuffer TD 60x57 M10x25 ERIKS Artikelnr. 10041361
 
Preis (pro Stück):
20,60 €
Anschlagpuffer TD 80x65 M14x30 ERIKS Anschlagpuffer TD 80x65 M14x30 ERIKS Artikelnr. 10041362
 
Preis (pro Stück):
38,20 €
Anschlagpuffer TD 95x70 M16x35 ERIKS Anschlagpuffer TD 95x70 M16x35 ERIKS Artikelnr. 10041363
 
Preis (pro Stück):
55,90 €
Vorratsartikel
Typ: TD
Material Gummi: NR
Härte Gummi: 55
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindegröße
Gewindelänge
D (mm)
H (mm)
L
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)