CategoryPage

Maschinenfüße (4 Produkte umfassen 28 Artikel)


Grid
Liste
1 / 1
Grid
Liste
1 / 1

Maschinenfüße

In Anwendungen, wo Maschinen laufen, muss man stets mit Vibrationen rechnen. Dadurch entsteht Reibung auf dem Boden oder der Fläche, auf der die Maschine steht. Dadurch können Schäden entstehen. Mit Maschinenfüßen kann diese Reibung minimiert werden. So stellen Sie Ihre Maschine stabil auf. Sie können diese Produkte auch verwenden, um Ihre Maschine auf einem unebenen Boden oder Untergrund gerade aufzustellen.


Suchen Sie nicht nach Maschinenfüßen, sondern nach anderen Schwingungsdämpfern? Werfen Sie dann einen Blick auf unsere zylindrischen Schwingungsdämpfer oder industriellen Schwingungsdämpfer.

Maschinenfüße von TRELLEBORG und anderen Marken

In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Sorten von verstellbaren Maschinenfüßen, wie z.B. TF, Nivofix und Minifix. Der TF von TRELLEBORG und der Nivofix von PAULSTRA sind miteinander vergleichbar. Die Minifix-Maschinenfüße hingegen sind klein und daher nicht für Maschinen mit hohem Gewicht geeignet. Sie wählen Ihre Maschinenfüße nach der Belastung pro Schwingungsdämpfer aus. Alle Maschinenfüße sind mit verschiedenen Gewindegrößen, wie M8 en M16 erhältlich.

Maschinenfüße bei ERIKS bestellen

Wie hoch ist der Preis der Maschinenfüße von ERIKS?

Die Preise für unsere Maschinenfüße finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Maschinenfüße von ERIKS?

Die Lieferzeit für bestimmte Maschinenfüße ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie Ihre Maschinenfüße schneller? Wählen Sie dann eine andere Sorte, die ebenfalls für Ihre Anwendung geeignet ist.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.