CategoryPage

Zylindrische Schwingungsdämpfer (16 Produkte umfassen 641 Artikel)


Grid
Liste
Grid
Liste

Zylindrische Schwingungsdämpfer

Überall, wo Maschinen laufen, muss man mit Vibrationen rechnen. Mit Schwingungsdämpfern oder Vibrationsdämpfern (aus Kautschuk) sorgen Sie dafür, dass diese Schwingungen nicht auf die umliegenden Strukturen, wie den Boden oder eine andere Maschine, übertragen werden. Zylindrische Schwingungsdämpfer sind in jeder Branche zu finden. Sie sind relativ preisgünstig und absorbieren etwa die Hälfte der Vibrationen in Ihrer Anwendung. Sie sind leicht zu montieren. Die meisten zylindrischen Schwingungsdämpfer werden aus Naturkautschuk gefertigt.


Interessieren Sie sich für ein wirksameres Produkt? Wählen Sie dann einen industriellen Schwingungsdämpfer. Er fängt etwa 80 % der Vibrationen in Ihrer Anwendung auf.

Wann benötige ich einen Schwingungsdämpfer?

Ein (Gummi-)Schwingungsdämpfer absorbiert Schwingungen, beseitigt sie aber nicht. Vor dem Einsatz eines zylindrischen Schwingungsdämpfers ist es wichtig, dass die Schwingungen Ihrer Maschine minimiert werden. Der Austausch eines verschlissenen Lagers oder das korrekte Ausrichten einer falsch positionierten Achse kann viele Vibrationen beseitigen. Der Rest wird dann von einem Schwingungsdämpfer absorbiert.

Zylindrische Schwingungsdämpfer von ERIKS

Beim Kauf eines zylindrischen Schwingungsdämpfers von ERIKS ist es wichtig, das Gewicht der Baugruppe, die Anzahl der Auflagepunkte und die Art der Verbindung mit Ihrer Maschine zu berücksichtigen. In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Ausführungen. Schwingungsdämpfer des Typs A, B und C eignen sich gut für Maschinen, die am Boden befestigt sind. Die Typen D und E sind für unbefestigte Geräte geeignet. Alle zylindrischen Schwingungsdämpfer mit einem T im Namen sind tailliert, wodurch sie sich geschmeidiger bewegen. Die Größen der Anschlüsse der Produkte sind mit einem M gekennzeichnet. Der Schwingungsdämpfer M12 zum Beispiel hat eine relativ große Gewindestange.

Zylindrische Schwingungsdämpfer bei ERIKS bestellen

Wie hoch ist der Preis der zylindrischen Schwingungsdämpfer von ERIKS?

Die Preise für unsere zylindrischen Schwingungsdämpfer finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der zylindrischen Schwingungsdämpfer von ERIKS?

Die Lieferzeit für einen bestimmten zylindrischen Schwingungsdämpfer ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie Ihren Schwingungsdämpfer schneller? Wählen Sie dann einen anderen Typ, der auch für Ihre Anwendung geeignet ist.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich maßgearbeitete Schwingungsdämpfer bestellen?

Suchen Sie einen zylindrischen Schwingungsdämpfer in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Oder benötigen Sie einen zylindrischen Schwingungsdämpfer für eine spezielle Anwendung oder mit einem bestimmten Gütesiegel? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung und wir werden ihnen behilflich sein.