ProductPage

RX Sicherheits-Halbschuh RX Securo S3

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Zehenkappe aus Verbundwerkstoff bis 200J. Die durchtrittsichere Zwischensohle besteht aus MS3-Textilmaterial und ist sehr flexibel. Sie sorgt für hohen Laufkomfort, isoliert gegen Kälte und Hitze und schützt einen größeren Bereich des Fußes. Ein flexibles Polster sorgt für mehr Nachgiebigkeit des Schuhs an der Stelle, an der der Fuß gebogen wird. Ideal für Arbeiten in kniender Position. Hochwertige Obermaterialien stabilisieren und stützen den Fuß. TPU-Fersenstütze. Gute Sichtbarkeit durch reflektierende Akzente. Sehr bequem zu tragen dank stoßdämpfender Komfortsohle. Sohle aus PU/Gummi, öl- und benzinbeständig. HRO, beständig gegenüber Kontaktwärme bis zu 300°C. SRC, Rutschfestigkeit. Spezielles Sohlenprofil verhindert Abrutschen auf Leitern. Extrabreite Passform (10). EN 20345 S HRO SRC.

Tabellen
Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße: 40
Norm: EN 20345 S3 HRO SRC
Schuhgröße (UK): 6.5
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Composite
Antistatisch: Ja
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Sicherheitsschuhe RX S3 Securo NBK/PUR HO Größe 40 niedrig RX Sicherheitsschuhe RX S3 Securo NBK/PUR HO Größe 40 niedrig ERIKS Artikelnr. 12342006
 
Preis (pro Paar):
101,50 €
Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße: 40
Norm: EN 20345 S3 HRO SRC
Schuhgröße (UK): 6.5
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Composite
Antistatisch: Ja
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)